• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à tube modèle C, 0-1 ″, modèle C

Réf.: 115-313
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115-313
EAN / GTIN 4946368011165
Réf. fabricant 115-313
Article hors catalogue L40010 11690

Description

Description:

Le micromètre extérieur pour surfaces courbes est utilisé pour mesurer toutes les surfaces courbes et les épaisseurs de paroi des tuyaux, roulements, bagues, etc.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 1″
précision : ±0,00015″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.5E-4″
Remarques : Type C
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage

Produits adaptés

Accessoires