Micromètre à tube, enclume sphérique / broche, 25-50 mm

Réf.: 115-216
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
    Métrologie analog
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 115-216
    EAN / GTIN 4946368010731
    Réf. fabricant 115-216
    Article hors catalogue L40010 1927

    Description

    Description:

    Le micromètre extérieur pour surfaces courbes est utilisé pour mesurer toutes les surfaces courbes et les épaisseurs de paroi des tuyaux, roulements, bagues, etc.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 25 - 50
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±3 µm
    Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage