Clé à douille pour vanne d'angle 82 mm

Réf.: 1147471
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé d’installation

Identification et classification

Référence article 1147471
Copier
EAN / GTIN 4017981314008
Copier
Réf. fabricant 1147471
Copier
Article hors catalogue L60160 3412
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Biseautage dans l'ouverture d'entraînement
Avec carré d’entraînement 1/2″
Avec carré féminin de 1/2″ d'entraînement

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Largeur totale [mm]: 32 mm
  • Hauteur totale [mm]: 32 mm
  • Longueur totale [mm]: 82 mm
  • Ø intérieur: 27 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: galvanisé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non