Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 450 x 76 x 203,2 mm 280 X 10 / 20

Réf.: 114648
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules plates

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114648
    EAN / GTIN 9003171146486
    Réf. fabricant 114648

    Description

    Description:

    Cette meule de rectification pendulaire peut être utilisée de façon universelle sur tous les aciers hautement alliés et les aciers rapides. Pour cela, on utilise des corindons spéciaux et des mélanges de corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Il est possible d'atteindre des taux d'enlèvement maximum en utilisant des mélanges de corindons frittés, par exemple 454A. Le niveau de qualité le plus élevé suivant est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

    Caractéristique(s):

    • Form: 7 MEULE A 2 EMBREVEMENTS
    • Spécification : 280 X 10 / 20
    • Dimension (D x T x H): 450 x 76 x 203,2 mm
    • Diamètre: 450 mm
    • Epaisseur: 76 mm
    • Alésage: 203.2 mm
    • Granulométrie: 60
    • Vs /max: 45 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier

    Avantage(s):

    • Bon taux d’enlèvement de matière
    • Utilisation universelle
    • Grande rentabilité

    Utilisation:

    • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide