Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm

Réf.: 114610 4,8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,18 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,82 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 38

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 44,8 mm
Longueur des goujures Lc 52 mm
Longueur totale L 86 mm
⌀ queue Ds 4,8 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114610 4,8
EAN / GTIN 4045197856326
Réf. fabricant 114610 4,8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
25
Acier < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hélicoïdal HPC hautes performances pour les matériaux fortement alliés et d'une grande dureté. Particulièrement robuste grâce à une âme renforcée et un profil de goujure parabolique. Amincissement avec correction d'angle de serrage. Concentricité précise pour un perçage exact.
Avec amincissement type S.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,8mm

Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm

Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
14,18 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
11,82 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
4,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,09 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 237 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
4,47 €
3,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
3,72 €
2,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
433 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
2,88 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
254 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
4,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,51 €
8,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,42 €
7,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
14,08 €
9,84 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
11,74 €
8,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
33,43 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
27,86 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
367 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,74 €
7,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,95 €
6,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Longueur totale L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 96 mm 86 mm
Arrosage interne non non non non non non non non non
⌀ nom. DC 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
Norme DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Longueur des goujures Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
⌀ queue Ds 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 6 mm 4,8 mm