• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sandale de sécurité LEON S1P LEON S1P, Taille 44

Réf.: 11401-44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Acier
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Acier
Pointure UE 44
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11401-44
EAN / GTIN 4035877931115
Réf. fabricant 11401-44
Article hors catalogue L00790 3254

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle PU/PU NEW BASIC
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier