• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à enclume en V à 3 rainures, 130-145 mm

Réf.: 114-110
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114-110
EAN / GTIN 4946368010052
Réf. fabricant 114-110
Article hors catalogue L40010 13352

Description

Description:

Le micromètre extérieur avec enclume en V sert à mesurer les outils de coupe et vous offre les avantages suivants: Pour les outils de mesure à trois arêtes de coupe, par ex. B. Tarauds, fraises, alésoirs.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 130 - 145
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±9 µm
Remarques : -
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Mesure : 375
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage, clé de réglage

Produits adaptés

Accessoires