• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à enclume en V 3 rainures, 40-55 mm

Réf.: 114-104
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114-104
EAN / GTIN 4946368009995
Réf. fabricant 114-104
Article hors catalogue L40010 3018

Description

Description:

Le micromètre extérieur avec enclume en V sert à mesurer les outils de coupe et vous offre les avantages suivants: Pour les outils de mesure à trois arêtes de coupe, par ex. B. Tarauds, fraises, alésoirs.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 40 - 55
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±6 µm
Remarques : -
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage, clé de réglage

Produits adaptés

Accessoires