CLE A MOLETTE PHOPHATEE 8

Réf.: 113A.8T
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
    Type de produit Clé à molette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 113A.8T
    EAN / GTIN 3148516999405
    Réf. fabricant 113A.8T
    Article hors catalogue L60130 5906

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Bon accès à la vis = facile à régler
    • Mâchoire mobile non saillante à l'ouverture maximale
    • Graduation millimétrique permettant le préréglage de l'ouverture
    • Vis tournant à droite
    • Tige chromée, surfaces de la tête polies

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 61,5
    • C x C1 [mm]: 18,5 x 24
    • C1 [mm]: 24
    • E [mm]: 6,5
    • E1 [mm]: 13,5
    • E2 [mm]: 9,0
    • E3 [mm]: 11,0
    • E4 [mm]: 8,5
    • L [mm]: 206
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 275