CLES A MOLETTE 200 SR

Réf.: 113A.8SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113A.8SR
EAN / GTIN 3148518634717
Réf. fabricant 113A.8SR
Article hors catalogue L60130 7184

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 24
  • E [mm]: 13,3
  • E1 [mm]: 9,0
  • L [mm]: 200
  • [g]: 280