CLE A MOLETTE PHOSPHATEE 10

Réf.: 113A.10T
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
    Type de produit Clé à molette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 113A.10T
    EAN / GTIN 3148516997807
    Réf. fabricant 113A.10T
    Article hors catalogue L60130 195

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Bon accès à la vis = facile à régler
    • Mâchoire mobile non saillante à l'ouverture maximale
    • Graduation millimétrique permettant le préréglage de l'ouverture
    • Vis tournant à droite
    • Tige chromée, surfaces de la tête polies

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 69,5
    • C x C1 [mm]: 21,5 x 28,5
    • C1 [mm]: 28,5
    • E [mm]: 9,0
    • E1 [mm]: 15,5
    • E2 [mm]: 9,5
    • E3 [mm]: 12,7
    • E4 [mm]: 10,0
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 29
    • [g]: 480