Foret pour tôles HSS deux côtés, non revêtu, ⌀ DC h8: 3mm

Réf.: 113421 3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,64 € / Unité
  • De 10 Unité
    1,37 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 602 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 6,5 mm
Longueur des goujures Lc 11 mm
Longueur totale L 46 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113421 3
EAN / GTIN 4045197963765
Réf. fabricant 113421 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
à sec
 

Description

Exécution:

Résistance extrême à la rupture grâce aux hélices courtes et à la forte conicité de l'âme. Amincissement auto-centrant. Taillés sur la circonférence (sans listel), pour éviter le grippage.
Surface vaporisée.
Amincissement type C.
Cotes similaires à DIN 1897.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour le perçage des tôles.