• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à dossier rabattable alu

Réf.: 1133
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots repliables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1133
EAN / GTIN 4017976011332
Réf. fabricant 1133
Article hors catalogue L90080 252

Description

Exécution:

monté

Description:

Chariot en tube d'acier et plateforme alu. Dossier rabattable sur la plateforme. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 720
Largeur de surface utile (mm): 450
Hauteur de zone de chargement (mm): 205
Longueur totale (mm): 815
Largeur totale (mm): 470
Hauteur totale (mm): 930
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3