{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 24,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197005892 | |
Réf. fabricant | 113230 8,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret court HSS-E N 8,5 mm
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
23,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
19,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 321 article(s) en stock
7,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 37 | 75 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 24,3 | 62,3 |