• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ML Échafaudage pliant

Réf.: 11301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11301
EAN / GTIN 4031405113015
Réf. fabricant 011301
Article hors catalogue L90110 448

Description

Description:

  • Echafaudage en échelle pliable fait de longerons tubulaires rectangulaires robustes
  • Châssis pliant avec charnières autobloquantes
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Couloir de porte à l'état assemblé grâce à une largeur de poutre de déplacement de 800 mm
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec freins
  • Plate-forme résistante aux marches pour un support ferme
  • La livraison a lieu dans des assemblages. Une fois assemblé, l'échafaudage est assemblé et démonté rapidement et sans outils
  • Flèches télescopiques en option pour encore plus de stabilité
  • Hauteurs de travail jusqu'à 3,0 M.
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Nombre de stabilisateurs : 4
  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Charge admissible : 1,5 kN/m2
  • Classe de largeur : W06
  • Largeur de l’échafaudage: 800 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 1880 mm
  • Longueur d'échafaudage : 2436 mm
  • Classe de charge : 2
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 1000 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1600 mm
  • Type de produit : Avec flèche télescopique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange