Fiber disc QUICK-CHANGE 75xR CA36-P93 PE Y PREMIUM steel/inox

Réf.: 112934
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 112934
    EAN / GTIN 9003171129342
    Réf. fabricant 112934

    Description

    Description:

    Le disque fibre PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change de Tyrolit se caractérise par un taux d'enlèvement de matière optimal et une longévité élevée. Avec ce produit, vous effectuez en un tour de main les travaux de rectification grossiers, ainsi que l'ébarbage et le dérouillage des surfaces difficiles d'accès sur l'Acier et l'Acier inoxydable. La structure du produit en trois couches, combinée à un abrasif céramique de haute qualité, garantit un arrachement prématuré du grain plus faible et une stabilité des arêtes plus élevée, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Comme tous les produits Quick-Change, le disque fibre brille par sa facilité d'utilisation et augmente considérablement votre productivité dans les tâches les plus exigeantes.

    Caractéristique(s):

    • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
    • Spécification : CA-P93 PE Y CA36
    • Dimension (D x DEVICE): 75 x R mm
    • Diamètre: 75 mm
    • Granulométrie: 36
    • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Leur agressivité supérieure garantit un enlèvement de matière maximal
    • Outil très résistant grâce à une structure de produit triple couche associée à l'oxyde d'alumine céramique et à une couche de refroidissement
    • Leur structure robuste offre une réduction de l’arrachement prématuré du grain et une très grande stabilité des arêtes

    Utilisation:

    • Pour le meulage, l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces dures et difficilement accessibles en acier et acier inoxydable

    Recommandation(s):

    • Grosseur de grain 36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
    • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique