• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fiber disc QUICK-CHANGE 75xS ZA60-P48 PE Y PREMIUM steel/inox

Réf.: 112527
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112527
EAN / GTIN 9003171125276
Réf. fabricant 112527

Description

Description:

Avec le disque fibre PREMIUM Quick-Change, les travaux tels que le dérouillage ou l'ébarbage dans les endroits difficiles d'accès peuvent être réalisés en un tour de main. Grâce à leur structure robuste ainsi qu'à une couche de refroidissement supplémentaire, ces outils sont extrêmement stables et durables. Profitez de nos disques au design Quick Change, faciles à utiliser et ne nécessitant aucun outil de montage.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : ZA-P48 PE Y ZA60
  • Dimension (D x DEVICE): 75 x S mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • L’agressivité élevée garantit un enlèvement de matière maximal
  • Outil très résistant grâce à une structure de produit triple couche associée au corindon au zircon et à une couche de refroidissement
  • Leur structure robuste offre une réduction de l’arrachement prématuré du grain et une grande stabilité des arêtes

Utilisation:

  • Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures au niveau d'emplacements difficilement accessibles en acier et acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique