Description:
Avec le disque fibre PREMIUM Quick-Change, les travaux tels que le dérouillage ou l'ébarbage dans les endroits difficiles d'accès peuvent être réalisés en un tour de main. Grâce à leur structure robuste ainsi qu'à une couche de refroidissement supplémentaire, ces outils sont extrêmement stables et durables. Profitez de nos disques au design Quick Change, faciles à utiliser et ne nécessitant aucun outil de montage.
Caractéristique(s):
- Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
- Spécification : ZA-P48 PE Y ZA36
- Dimension (D x DEVICE): 75 x R mm
- Diamètre: 75 mm
- Granulométrie: 36
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- L’agressivité élevée garantit un enlèvement de matière maximal
- Outil très résistant grâce à une structure de produit triple couche associée au corindon au zircon et à une couche de refroidissement
- Leur structure robuste offre une réduction de l’arrachement prématuré du grain et une grande stabilité des arêtes
Utilisation:
- Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures au niveau d'emplacements difficilement accessibles en acier et acier inoxydable
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique