Rallonge Hi-Lok 6,3 mm (1/4 ) L.152 mm D.13 mm

Réf.: 11240013
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11240013
EAN / GTIN 4018754012527
Réf. fabricant 11240013
Article hors catalogue L60010 4612

Description

Description:

  • Avec système de verrouillage tel que cliquet N° 415SgaH N.

Caractéristique(s):

  • d: 13 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
  • Gr.: 6
  • Longueur mm (L): 152 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 66 g

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop