Escabeau à marches ML double accès 2x3 marches

Réf.: 11233
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 2×3
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Accessibilité des deux côtés
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11233
EAN / GTIN 4031405112339
Réf. fabricant 011233
Article hors catalogue L90110 229
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Rails métalliques ergonomiques pour une manipulation aisée
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Assemblage marchepied/longeron boulonné à haute résistance
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • joint de conducteur solide boulonné 2 fois en zinc moulé sous pression
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2250 mm
  • Hauteur : 690 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 660 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x3 étapes
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 430 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui