• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fiber disc QUICK-CHANGE 50xS A80-P01 C X PREMIUM steel/nonferrous/wood

Réf.: 112283
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112283
EAN / GTIN 9003171122831
Réf. fabricant 112283

Description

Description:

Avec le disque fibre PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change pour la mini meuleuse d'angle, les tâches de rectification générales dans les endroits difficiles d'accès peuvent être effectuées en un tour de main. Les matières telles que l'Acier, les métaux non-ferreux, le plastique et le bois ne constituent pas un défi pour ce disque fibre universel, ce qui en fait l'outil polyvalent de votre boîte à outils. Grâce à leur structure robuste, ces outils sont extrêmement stables et durables. Profitez de nos disques au design Quick-Change, simples et utilisables sans outil de montage.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : A-P01 C X A80
  • Dimension (D x DEVICE): 50 x S mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Granulométrie: 80
  • Aptitude des matériaux: Acier;Bois;Plastiques/PVC;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • La manipulation aisée permet un gain de temps considérable
  • Support polyester bicouche épais pour une bonne longévité
  • Disponibles également sur demande en grain fin

Utilisation:

  • Pour des travaux de meulage sur les matériaux les plus divers, tels que l'acier, les métaux non ferreux, les matières plastiques et le bois

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 36/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour la finition