ML Escabeau à marches accessible d'un côté 7 marches

Réf.: 11227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Exécution marchepied Stufe
    Accessibilité einseitig
    Type de produit Echelles pliantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 11227
    EAN / GTIN 4031405112278
    Réf. fabricant 011227
    Article hors catalogue L90110 749

    Description

    Description:

    • Echelle fixe en aluminium
    • Rails métalliques ergonomiques pour une manipulation aisée
    • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
    • Assemblage marchepied/longeron boulonné à haute résistance
    • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
    • joint de conducteur en aluminium riveté 4 fois
    • Patins conducteurs antidérapants
    • Plateau de rangement pratique
    • À partir de six niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
    • Espacement des pas : 235 mm
    • Inclinaison du conducteur : 70°
    • Charge maximale : 150 kg

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 3650 mm
    • Hauteur : 2250 mm
    • Hauteur de colonne : 50 mm
    • Hauteur de colonne du support : 35 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : Complètement assemblé
    • Inclinaison : 70 °
    • Hauteur de la plate-forme : 1630 mm
    • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
    • Longueur du pas : 1310 mm
    • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
    • Espacement pas/segment : 235 mm
    • Nombre de pas/échelons : 7 niveaux
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm
    • Exécution de l'étape : Etapes
    • Largeur extérieure inférieure : 580 mm
    • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange