Description:
Avec le disque fibre PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change pour la mini meuleuse d'angle, les tâches de rectification générales dans les endroits difficiles d'accès peuvent être effectuées en un tour de main. Les matières telles que l'Acier, les métaux non-ferreux, le plastique et le bois ne constituent pas un défi pour ce disque fibre universel, ce qui en fait l'outil polyvalent de votre boîte à outils. Grâce à leur structure robuste, ces outils sont extrêmement stables et durables. Profitez de nos disques au design Quick-Change, simples et utilisables sans outil de montage.
Caractéristique(s):
- Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
- Spécification : A-P01 PE Y A60
- Dimension (D x DEVICE): 75 x R mm
- Diamètre: 75 mm
- Granulométrie: 60
- Aptitude des matériaux: Acier;Bois;Plastiques/PVC;Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- La manipulation aisée permet un gain de temps considérable
- Support polyester bicouche épais pour une bonne longévité
- Disponibles également sur demande en grain fin
Utilisation:
- Pour des travaux de meulage sur les matériaux les plus divers, tels que l'acier, les métaux non ferreux, les matières plastiques et le bois
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 36/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Grosseur de grain 80/120 pour la finition