Crochet de toit pour tuiles plates Rouge-brun revêtu par poudre

Réf.: 11219
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 11219
    EAN / GTIN 4031405112193
    Réf. fabricant 011219

    Description

    Description:

    • Fourni complet avec clous rainurés
    • Les crochets colorés sont galvanisés à chaud et revêtus de poudre
    • À placer au centre des chevrons
    • Pour les premiers conducteurs, min Deux crochets, pour chaque conducteur supplémentaire min. Un crochet est requis
    • Conforme à la norme Construction Products Ordinance (BauPVO) 305/2011 (eu) et DIN en 517
    • Les crochets de toit de sécurité conformes à la norme DIN en 517 doivent être installés sur les toits avec une inclinaison de 22,5° à 75°. Ils doivent être répartis sur la surface du toit comme suit:
    • Rangée supérieure < 1,0 m en dessous de la crête
    • Rangées intermédiaires, chacune à moins de 5,0 m de la rangée ci-dessus
    • Rangée inférieure < 1,5 m au-dessus de l'avant-toit, mesurée dans la pente du toit
    • La distance horizontale entre les crochets de sécurité d'une rangée ne doit pas dépasser 2,0 M. À utiliser à des hauteurs d'avant-toit supérieures à 3,0 M.

    Caractéristique(s):

    • Coloris: Revêtement poudré brun rouge
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Revêtement en acier
    • Installation requise : A monter avec un outil

    Produits adaptés

    Accessoires