Foret à centrer CN HSS-E 90° N 3 mm

Réf.: 112100 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance de queue h6
⌀ nom. DC 3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 90 degré
Queue DIN 1835 B avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 12 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112100 3
EAN / GTIN 4045197363046

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
87
Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.
Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier