• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Crochet d'extraction taille C 400 mm

Réf.: 1120565
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Griffe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1120565
EAN / GTIN 4036976113044
Réf. fabricant 1120565
Article hors catalogue L60160 6277

Description

Description:

1 crochet y compris des pièces de serrage avec un raccord à vis éprouvé de différentes longueurs

Caractéristique(s):

  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 400 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non