• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dressing stone 50x25x200 mm 50C2208C4B22

Réf.: 112055
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112055
EAN / GTIN 9003171120554
Réf. fabricant 112055
Article hors catalogue L50140 910

Description

Description:

Les pierres à affûter de TYROLIT affûtent et nettoient toutes les meules diamant et CBN et sont utilisées en production et pour des applications de réaffûtage. Les pierres sont constituées de corindon supérieur et sont disponibles dans les grosseurs de grain 120 - 600. Elles peuvent être utilisées pour les applications manuelles et mécaniques.

Caractéristique(s):

  • Form: 90AS PIERRE A DRESSER
  • Spécification : 50C 2208 C4 B22
  • Dimension (B x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 200 mm
  • Granulométrie: 220
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

Avantage(s):

  • Sélection basée sur les besoins individuels
  • Bon effet d'affûtage

Utilisation:

  • Affûter et nettoyer toutes les meules CBN et diamant.
  • Utilisé dans la production et le réaffûtage.