Foret à centrer CN HSS-E 90° N 5 mm

Réf.: 112020 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 849 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Tolérance de queue h6
    ⌀ nom. DC 5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils HSS E
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Angle de pointe 90 degré
    Queue DIN 1835 B avec h6
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 15 mm
    Longueur totale L 60 mm
    ⌀ queue Ds 5 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets à centrer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 112020 5
    EAN / GTIN 4045197001139
    Réf. fabricant 112020 5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    87
    Alu (à copeaux courts)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    50
    Acier < 750 N/mm²
    P
    37
    Acier < 900 N/mm²
    P
    31
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Fonte GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    ≥ ⌀ 6 mm avec méplat d’entraînement suivant DIN 1835-B.
    Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.

    Remarque(s):

    Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier