• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Hauteur de sertissage micromètre extérieur, 0-25 mm

Réf.: 112-401
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112-401
EAN / GTIN 4946368009735
Réf. fabricant 112-401
Article hors catalogue L40010 503

Description

Description:

Ce micromètre extérieur de hauteur de sertissage, avec une enclume plate et une broche pointue, vous offre les avantages suivants: Permet de mesurer la hauteur sertie des contacts électriques. Excellente précision et utilisation d'un matériau résistant à l'huile pour toutes les pièces en plastique Excellente résistance à l'eau et à la poussière et donc adapté à une utilisation en présence de lubrifiants de refroidissement

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±3 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 3-8
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte incluse
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : environ 2,4 ans (342-271-30), 5 ans en utilisation normale (342-451-20).

Produits adaptés

Accessoires