• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à pointe avec pointes trempées, 1-2 ″, pointe 15 °

Réf.: 112-178
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112-178
EAN / GTIN 4946368009360
Réf. fabricant 112-178
Article hors catalogue L40010 14696

Description

Description:

Les micromètres de pointe vous offrent les avantages suivants: Enclume et extrémité de broche à deux angles (15 et 30 °) et petits rayons comme points de contact Pour mesurer des rainures, des épaulements, etc.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 - 2″
précision : ±0,00015″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.5E-4″
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 3-8
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage