Armoire à outils ∙ avec assortiment ∙ 640 mm x 250 mm x 1000 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Armoire à outils |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 111/116 | |
EAN / GTIN | 4000896003105 | |
Réf. fabricant | 111/116 | |
Article hors catalogue | L60140 3002 |
Description
Description:
- Plan de positionnement et supports à outils et garniture en mousse souple pour les jeux de clés à douilles
- Taille: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
- Dimensions / longueur : 640 mm x 250 mm x 1000 mm
- Poids net (kg): 46.4 kg
- Nombre d'outils : 116
Livraison:
Armoire à outils 111L
Support à outils 111/116HL
Support à outils 111-03L 111-03R 111-04 111-05 111-06 111-10 111-15 111-22
Vis en tôle d'acier 111-28
Support 603/17HL
Support à outils 2025X
Rail de fixation ∙ avec crochets 2025X-6/4
Clé mixte 603-6
Clé mixte 603-7
Clé mixte 603-8
Clé mixte 603-9
Clé mixte 603-10
Clé mixte 603-11
Clé mixte 603-12
Clé mixte 603-13
Clé mixte 603-14
Clé mixte 603-15
Clé mixte 603-16
Clé mixte 603-17
Clé mixte 603-18
Clé mixte 603-19
Clé mixte 603-21
Clé mixte 603-22
Clé mixte 603-24
Clé polygonale double 630-6X7
Clé polygonale double 630-8X9
Clé polygonale double 630-10X11
Clé polygonale double 630-12X13
Clé polygonale double 630-14X15
Clé polygonale double 630-16X17
Clé polygonale double 630-18X19
Clé polygonale double 630-20X22
Clé polygonale double 630-21X23
Clé polygonale double 630-24X27
Clé polygonale double 630-30X32
Burin plat 730-3
Burin plat 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3
Chasse-goupilles 748B-4
Chasse-goupilles 748B-5
Chasse-goupilles 748B-6
Pince multiprise 760N-1
Pince multiprise 760N-2
Pince multiprise 760N-3
Tournevis HEXAnamic® 802-40
Tournevis HEXAnamic® 802-55
Tournevis HEXAnamic® 802-80
Tournevis HEXAnamic® 802-100
Tournevis HEXAnamic® 802-PH1
Tournevis HEXAnamic® 802-PH2
Tournevis HEXAnamic® 802-PZ1
Tournevis HEXAnamic® 802-PZ2
Grattoir plat 824
Douille ∙ 6 pans 850-4
Douille ∙ 6 pans 850-4.5
Douille ∙ 6 pans 850-5
Douille ∙ 6 pans 850-5.5
Douille ∙ 6 pans 850-6
Douille ∙ 6 pans 850-7
Douille ∙ 6 pans 850-8
Douille ∙ 6 pans 850-9
Douille ∙ 6 pans 850-10
Douille ∙ 6 pans 850-11
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2
Rallonge 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10
Douille ∙ 6 pans 900-11
Douille ∙ 6 pans 900-12
Douille ∙ 6 pans 900-13
Douille ∙ 6 pans 900-14
Douille ∙ 6 pans 900-15
Douille ∙ 6 pans 900-16
Douille ∙ 6 pans 900-17
Douille ∙ 6 pans 900-18
Douille ∙ 6 pans 900-19
Douille ∙ 6 pans 900-20
Douille ∙ 6 pans 900-21
Douille ∙ 6 pans 900-22
Douille ∙ 6 pans 900-23
Douille ∙ 6 pans 900-24
Douille ∙ 6 pans 900-26
Douille ∙ 6 pans 900-27
Douille ∙ 6 pans 900-28
Douille ∙ 6 pans 900-30
Douille ∙ 6 pans 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Rallonge 918-10
Cardan universel 920
Douille mâle 985-5
Douille mâle 985-6
Douille mâle 985-8
Douille mâle 985-10
Pince de force coupante diagonale 1802-11
Pince demi-ronde 1841A-22
Pince à circlips 1845A-19
Pince à circlips 1845C-19
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-35
Scie à métaux 1980N
Scie à métaux 1981
Jeu de clés mâles coudées 2100/7R
Clé mâle coudée 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08
Jeu de clés mâles coudées 2115-T/7R
Clé mâle coudée 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40
Lime d'atelier ronde 2120-8
Lime d'atelier plate 2122-8
Lime d'atelier triangulaire 2123-8
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Mètre à rubans 2154N-3