Caisses de transport empilables

Réf.: 11181
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Conteneur gerbable et de transport de grande capacité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 11181
    EAN / GTIN 4031405111813
    Réf. fabricant 011181
    Article hors catalogue L90110 658

    Description

    Description:

    • Caisse de transport en aluminium
    • Universellement applicable pour le transport et le stockage, par exemple, d'outils et d'appareils de mesure, d'accessoires de sport, d'ustensiles de loisirs, de matériel photo ou de camping
    • Robuste et stable grâce aux bourrelets circonférentiels et aux multiples charnières rivetées
    • Joint complet dans le profil de bord pour protéger contre la poussière et l'humidité
    • Serrures articulées en acier inoxydable avec un dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
    • Empilage sûr grâce aux coins en plastique résistant aux chocs
    • Transport facile grâce aux poignées de transport ergonomiques et dessous de verre en option
    • Ces produits sont couverts par la garantie légale

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 590
    • Hauteur : 635
    • Largeur intérieure : 550 mm
    • Hauteur interne : 590 mm
    • Longueur intérieure : 750 mm
    • Longueur : 790
    • Matériau : Travailler correctement
    • Installation requise : Complètement assemblé
    • Volume: 240 l

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange