• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sandale de sécurité jo_SPEEDY black-blue Easy ESD S1P jo_SPEEDY black-blue Easy ESD S1P, Taille 41

Réf.: 11171-41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1P
Pointure UE 41
Couleur schwarz / blau
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11171-41
EAN / GTIN 4030839287835
Réf. fabricant 11171-41

Description

Description:

  • Matériau mesh/Microfibre
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/EVA jo_DYNAMIC
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, type A
  • Modèle sans métal et sans cuir

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier