• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fer à souder 230 V

Réf.: 1116C.BW
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
Type de produit Fers à souder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1116C.BW
EAN / GTIN 3662424045165
Réf. fabricant 1116C.BW
Article hors catalogue L60130 8655

Description

Description:

  • Double isolation
  • Fer à souder idéal pour les travaux de maintenance dans le domaine de l'électricité et de l'électronique
  • Chauffage normal : 15 W pour les travaux de soudure tendre
  • Puissance supplémentaire : 40 W par pression de bouton

Caractéristique(s):

  • Poids : 0,22kg

Livraison:

  • Fer à souder
  • Câble PVC avec 2 fiches (2x0,75), longueur 1,2m
  • Fiche européenne, 10A
  • Pointe de rechange pour fer à souder 1230.15-35-Ps