• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau de ménage double accès 2x6 marches

Réf.: 11166
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied étage
Accessibilité des deux côtés
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11166
EAN / GTIN 4031405111660
Réf. fabricant 011166
Article hors catalogue L90110 664

Description

Description:

  • Gestionnaire de ménage en aluminium
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Approuvé et adapté à un usage professionnel
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3300 mm
  • Hauteur : 1290 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Hauteur de la plate-forme : 1300 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2x6 étapes
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui