• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caisses de transport empilables

Réf.: 11136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Conteneur gerbable et de transport de grande capacité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11136
EAN / GTIN 4031405111363
Réf. fabricant 011136
Article hors catalogue L90110 715

Description

Description:

  • Caisse de transport en aluminium
  • Universellement applicable pour le transport et le stockage, par exemple, d'outils et d'appareils de mesure, d'accessoires de sport, d'ustensiles de loisirs, de matériel photo ou de camping
  • Robuste et stable grâce aux bourrelets circonférentiels et aux multiples charnières rivetées
  • Joint complet dans le profil de bord pour protéger contre la poussière et l'humidité
  • Serrures articulées en acier inoxydable avec un dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
  • Empilage sûr grâce aux coins en plastique résistant aux chocs
  • Transport facile grâce aux poignées de transport ergonomiques et dessous de verre en option
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Largeur: 395 mm
  • Hauteur : 290 mm
  • Largeur intérieure : 350 mm
  • Hauteur interne : 245 mm
  • Longueur intérieure : 550 mm
  • Longueur : 590 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Volume: 47 l