Foret à centrer HSS-E long A, non revêtu, ⌀ nom. DC k12: 2mm

Réf.: 111290 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
537 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k12 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Type A
Tolérance ⌀ nominal k12
Angle de lamage 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 2 mm
Pour ⌀ pièce 15 − 20 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Tolérance de queue h7
Longueur totale L 80 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 111290 2
EAN / GTIN 4045197884565
Réf. fabricant 111290 2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé.
Rainures hélicoïdales, queue extra longue, similaire à DIN 333-A.