Échelle de ménage simple accès 4 marches

Réf.: 11125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 4
Nombre de marches avec plancher 4
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Accessibilité unilatérale
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11125
EAN / GTIN 4031405111257
Réf. fabricant 011125
Article hors catalogue L90110 575

Description

Description:

  • Gestionnaire de ménage en aluminium
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • À partir de cinq niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Approuvé et adapté à un usage professionnel
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2780 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Hauteur de la plate-forme : 780 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier