• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle de ménage simple accès 3 marches

Réf.: 11124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 3
Nombre de marches avec plancher 3
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Accessibilité unilatérale
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11124
EAN / GTIN 4031405111240
Réf. fabricant 011124
Article hors catalogue L90110 583

Description

Description:

  • Gestionnaire de ménage en aluminium
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • Patins conducteurs antidérapants
  • À partir de cinq niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2570 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Hauteur de la plate-forme : 570 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui