{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Pour ⌀ pièce | 15 − 20 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
s − 0,1 | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111205 2 | |
EAN / GTIN | 4045197853417 | |
Réf. fabricant | 111205 2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret à centrer HSS-E Type A / avec méplat, TiAlN, ⌀ nom. DC k12: 2mm
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
13,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 703 article(s) en stock
4,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 292 article(s) en stock
3,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 958 article(s) en stock
12,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
337 article(s) en stock
7,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 771 article(s) en stock
17,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Type | A | A | A | A | A | A |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | 0,02 mm/tr | 0,02 mm/tr | 0,02 mm/tr | 0,02 mm/tr | 0,02 mm/tr |
⌀ queue Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |