Echelle de toit Rouge 7 échelons

Réf.: 11114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelles de toit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 11114
    EAN / GTIN 4031405111141
    Réf. fabricant 011114

    Description

    Description:

    • Convient à toutes les couvertures de toiture courantes et à toutes les inclinaisons de toiture de 22,5° à 60° selon DIN 4567-4
    • Barres en profilé en aluminium robuste
    • Barreaux triangulaires adaptés à la pente du toit avec forte ondulation pour une position sûre
    • Une grande distance entre la couverture de toit et l'échelon pour protéger contre les dommages à la couverture de toit
    • Cosses de connexion intégrées pour une fixation facile de n'importe quel nombre de pièces conductrices
    • Disponible en aluminium naturel et quatre revêtements (rouge brique, brun rougeâtre, brun RAL 8028, gris anthracite RAL 7016)
    • Espacement des segments : 280 mm
    • Largeur de fil : 330 mm
    • Charge maximale : 150 kg

    Caractéristique(s):

    • Largeur extérieure : 330 mm
    • Coloris: Revêtement poudré rouge
    • Hauteur de colonne : 90 mm
    • Longueur du conducteur : 1960 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Revêtement aluminium
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter sans outils
    • Espacement pas/segment : 280 mm
    • Nombre de pas/échelons : 7 échelons
    • Exécution de l'étape : Germes

    Produits adaptés

    Accessoires