Micromètre rainuré, 250-275 mm, surface de mesure 3 mm

Réf.: 111-125
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
    Métrologie analog
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 111-125
    EAN / GTIN 4946368008912
    Réf. fabricant 111-125
    Article hors catalogue L40010 8488

    Description

    Description:

    Le micromètre rainuré simplifie la mesure des rainures et des pièces moulées. Il vous offre les avantages suivants: Avec des surfaces de mesure décalées Pour mesurer des rainures, des évidements, des raccords, etc.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 250 - 275
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±6 µm
    Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
    Force de mesure : 5-10
    Livré avec : Including box, setting standard (from 1″ upward), key, certificate of inspection (0-2″ range)
    Mesure : 215
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage