• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre rainuré, 200-225 mm, surface de mesure 3 mm

Réf.: 111-123
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 111-123
EAN / GTIN 4946368008899
Réf. fabricant 111-123
Article hors catalogue L40010 7763

Description

Description:

Le micromètre rainuré simplifie la mesure des rainures et des pièces moulées. Il vous offre les avantages suivants: Avec des surfaces de mesure décalées Pour mesurer des rainures, des évidements, des raccords, etc.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 200 - 225
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 5-10
Mesure : 215
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage