Micromètre rainuré, 175-200 mm, surface de mesure 3 mm

Réf.: 111-122
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
    Métrologie analog
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 111-122
    EAN / GTIN 4946368008882
    Réf. fabricant 111-122
    Article hors catalogue L40010 7762

    Description

    Description:

    Le micromètre rainuré simplifie la mesure des rainures et des pièces moulées. Il vous offre les avantages suivants: Avec des surfaces de mesure décalées Pour mesurer des rainures, des évidements, des raccords, etc.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 175 - 200
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
    Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
    Force de mesure : 5-10
    Mesure : 175
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage