Pièce de réduction ∙ Carré creux 25 mm (1 pouce) ∙ Carré massif 20 mm (3/4 pouce) ∙ 70 mm

Réf.: 1107S
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1107S
EAN / GTIN 4000896002733
Réf. fabricant 1107S
Article hors catalogue L60140 2265

Description

Description:

  • Réducteur entraînement Carré intérieur 25 = 1″ → sortie Carré extérieur 20 = 34
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 25 mm (1 pouce)
  • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 70 mm
  • Poids net (kg): 0.57 kg
  • Pour utilisation avec machines