• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable pour appareils

Réf.: 11051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11051
EAN / GTIN 4017976110509
Réf. fabricant 11051
Article hors catalogue L90080 297

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tout spécialement conçu pour le transport d'appareils lourds sur sols plats et surtout sur escaliers. Tablier muni de protection caoutchouc, bavette avec revêtement antidérapant. Poignée réglable en hauteur et pouvant pivoter à 180° permettant de la positionner selon les besoins. Roues d'appui à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm et roues gonflables Ø 300 x 100 mm. Livré sans brancard, sans sangle et sans roues en étoile. A commander séparément.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Largeur bavette (mm): 550
Prof. bavette (mm): 190
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 1300
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 300 x 100

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange