Exécution:
monté
Description:
Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tout spécialement conçu pour le transport d'appareils lourds sur sols plats et surtout sur escaliers. Tablier muni de protection caoutchouc, bavette avec revêtement antidérapant. Poignée réglable en hauteur et pouvant pivoter à 180° permettant de la positionner selon les besoins. Sangle permettant d'arrimer les charges et brancard. Roues d'appui à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm non traçantes, 2 roues gonflables Ø 300 x 105 mm et 2 roues en étoile à 3 branches à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 400
Largeur bavette (mm): 550
Prof. bavette (mm): 190
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 1300
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 300 x 100