Diable pour appareils

Réf.: 11042
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Diable escalier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11042
EAN / GTIN 4017976010496
Réf. fabricant 11042
Article hors catalogue L90080 1235

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable pour le transport de poêles, réfrigérateurs, machines à laver, etc... Large protection caoutchouc sur tablier et antidérapante sur bavette. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 350
Largeur bavette (mm): 450
Prof. bavette (mm): 150
Largeur totale (mm): 650
Hauteur totale (mm): 1425
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop