Rallonge de clé à douille QR 1/4″ L.330mm

Réf.: 11011513
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
    Référence article 11011513
    EAN / GTIN 4018754325344
    Réf. fabricant 11011513
    Article hors catalogue L60010 7590

    Description

    Description:

    • Avec bouton QR à changement rapide encastré
    • DIN 3123 / ISO 3316
    • Avec verrou à bille
    • Acier au chrome, chromé.

    Caractéristique(s):

    • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
    • d: 11,6 mm
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
    • Gr.: 13
    • Longueur mm (L): 330 mm
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
    • Poids: 140 g