• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge de clé à douille QR 1/4″ L.100mm

Réf.: 11011504
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
Référence article 11011504
EAN / GTIN 4018754324576
Réf. fabricant 11011504
Article hors catalogue L60010 7395

Description

Description:

  • Avec bouton QR à changement rapide encastré
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Avec verrou à bille
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 11,6 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Longueur mm (L): 99 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 40 g